Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice HiRunER, BT 30 A = 60, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11M

Št. art.: 302839 11M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 1-7 mm
Trn za rezkarje BT 30 A = 60
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Vpenjalna širina 1 mm - 7 mm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
Nadomestna ER-vpenjalna matica 309618 11M
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302839 11M
EAN/GTIN 4062406241506
Številka proizvajalca 302839 11M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena, za mirnejši krožni tek so vsa držala prenapeta. Standardno z izvrtino za RFID/Balluffchip, visokozmogljiva vpenjalna matica (do 25.000 min-1).

Prednosti:

  • Odlična točnost krožnega teka sistema ( glava + vpenjalna stročnica + vpenjalna matica), točnost krožnega teka 3 µm z 2-µm-vpenjalno stročnico, 6 µm s 5-µm-vpenjalno stročnico.
  • Ekstremne vpenjalne sile (do faktorja 2v primerjavi s standardno glavo za ER-vpenjalne stročnice).
  • Učinek dušenja vibracij zaradi 2-delne vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s precizno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) št. 308760308802, AB-vpenjalni ključ št. 308820308835, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309757, 309758 (za 11M in 16M); ER-vpenjalne stročnice Fahrion št. 308901309434. ER-vpenjalne stročnice št. 308901309432, objemni ključ s kljunom št. 628400 oz. za momentne ključe št. 309749 ali 628520.

Opomba:

  • Vpenja le nazivni ⌀ do tolerance ⌀ h10.
  • Vpenjalna matica ni v kombinaciji s tesnilnim obročkom.
  • Uporabljajte samo v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.
  • Odstranite modri oblikovni obroč na potrebnih ER-vpenjalnih stročnicah Fahrion HP-2µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov