{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ vpenjanja d | 4,5 mm | |
| Trn za rezkarje | ET 32 | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | 4538 E | |
| Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
| Celotna dolžina L | 43 mm | |
| Aksialni izvlek | 10 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309432 4,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001704078 | |
| Številka proizvajalca | 13366010450 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |