{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Vario Plus Eco | |
| Širina držala b | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Celotna dolžina L | 85 mm | |
| L1 | 54 mm | |
| L2 | 16 mm | |
| Montažni vijak | 279815 9 | |
| Vpenjalni vijak | 279815 24 | |
| Vpenjalna letev | 279928 7 | |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |
| Številka izdelka | 274503 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263133056 | |
| Številka proizvajalca | 274503 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |