Vario Plus Eco Y-nosilec rezila, desno, Širina zareze w: 3mm

Št. art.: 274540 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje da
Sistemski ključ da
maksimalna globina rezanja tmaks 45 mm
Celotna dolžina L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 273656 – 273749
Vpenjalni vijak 279815 9
možnost aksialnega zarezovanja ne
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274540 3
EAN/GTIN 4067263112440
Številka proizvajalca 274540 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za zarezovanje gredi z največjim premerom 90 mm.

Primerno za:

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274530; 274500; 274503.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala).
Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse