{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Vario Plus Eco | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | da | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 21 mm | |
| Velikost ploščice | 2 mm | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | Št. 273656–273749 | |
| Vpenjalni vijak | 279815 9 | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 56,3 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 21 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
| Številka izdelka | 274510 2 | |
| EAN/GTIN | 4067263962243 | |
| Številka proizvajalca | 274510 2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |