HELIGRIP rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,4mm

Št. art.: 273407 4/0,4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov F
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 30 m/min - 200 m/min
Širina zareze w 4 mm
Radij rezila R 0,4 mm
Zvrst IC808
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
INSL 19 mm
Globina reza ap 0,25 mm - 2,4 mm
Podajanje za obračanje 0,18 mm/v - 0,24 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje 0,09 mm/v - 0,15 mm/v
Podajanje za aksialno zarezovanje 0,1 mm/v - 0,24 mm/v
Podajanje za plano struženje 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Globina reza ap min 0,5 mm
Globina reza ap maks 2,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija HELI-GRIP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca GRIP 4004Y IC808
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273407 4/0,4
EAN/GTIN 7291075028782
Številka proizvajalca 6200323

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehak rez. Zmanjšane rezalne sile.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766273768.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse