HELIGRIP HFHR kompaktno vpenjalno držalo ojačano, desno, Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX: 40-48mm

Št. art.: 273768 40-48
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje ⌀/zarezovanje DAXN- DAXX (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI-GRIP
Širina zareze w 4 mm
Vrsta uporabe desno
Notranje hlajenje ne
Globina zareze tmaks 25 mm
Dolžina glave L1 44 mm
B 20 mm
Celotna dolžina L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca HFHR 20-40-4T25
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273768 40-48
EAN/GTIN 7291075032833
Številka proizvajalca 2500153

Opis

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje in plano struženje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 273403273413.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse