HELIGRIP rezalni vložki, IC808, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,2mm

Št. art.: 273407 4/0,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Anchura de tronzado w / radio angular R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material de corte HM
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas FG
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 200 m/min
Ancho de tronzado w 4 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC808
Tolerancia ancho de tronzado w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,9 mm
Avance f Torneado 0,16 mm/rev. - 0,21 mm/rev.
Avance f Ranurado 0,09 mm/rev. - 0,14 mm/rev.
Avance f Ranurado axial 0,1 mm/rev. - 0,24 mm/rev.
Avance f Refrentado 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Profundidad de cortep mín. 0,25 mm
Profundidad de cortep máx. 2,4 mm
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie HELI-GRIP
Asignación fino/desbaste Acabado
Denominación del fabricante GRIP 4002Y IC808
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273407 4/0,2
EAN/GTIN 7291075028775
Številka proizvajalca 6200322

Opis

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273766273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse