Na voljo je alternativni izdelek:

Ploščica za odrezovanje leva, HB7135, Širina zareze w: 3,1mm

Št. art.: 273210 3,1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,60 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,50 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3,1 mm
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7135
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic leve
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273210 3,1
EAN/GTIN 4045197143365
Številka proizvajalca 273210 3,1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Uporaba:

Za liste za zarezovanje art. 273551273558.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov