List za zarezovanje Heavy Duty, nevtralna, Višina lista h5/širina zareze w: 45/3,1mm

Št. art.: 273558 45/3,1
Popust
203,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5/širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: ne
  • Sistemski ključ: da
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina lista h5 45 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Notranje hlajenje ne
Sistemski ključ da
za maksimalni ⌀ obdelovanca 150 mm
Celotna dolžina L 225 mm
možnost aksialnega zarezovanja Ne
Širina zareze w 3; 3,1 mm
Vrsta izdelka List za zarezovanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273558 45/3,1
EAN/GTIN 4062406084356
Številka proizvajalca 273558 45/3,1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od višine lista 100 mm s štirimi ležišči ploščic.

Primerno za:

Držalo art. 273984274000 ali art. 319132; 319133 (VDI-držalo).

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov