{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Višina lista h5 | 26 mm | |
| Vrsta uporabe | nevtralna | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| za maksimalni ⌀ obdelovanca | 100 mm | |
| Širina b2 | 4 mm | |
| Višina h1 | 21,4 mm | |
| Celotna dolžina L | 110 mm | |
| maksimalna globina zarezovanja tmaks | 80 mm | |
| možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
| Širina zareze w | 5,1 mm | |
| Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
| Številka izdelka | 273551 26/5,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197698988 | |
| Številka proizvajalca | 273551 26/5,1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |