{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Micro | |
| Minimalni ⌀ Dmin | 3,4 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 16 mm | |
| Kakovost | DIN 13 6H | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Vrsta navoja | M; MF | |
| ⌀ držala d | 4 mm | |
| Središčna razdalja konic L3 | 0,9 mm | |
| Čelna razdalja navojnih konic Y | 0,4 mm | |
| Minimalno pristavljanje hmin | 0,29 mm | |
| Vrsta izdelka | Nož za struženje navoja |
| Številka izdelka | 270400 3,4/0,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197467393 | |
| Številka proizvajalca | 270400 3,4/0,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |