{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Micro | |
| Minimalni ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 26 mm | |
| ⌀ držala d | 4 mm | |
| Središčna razdalja konic L3 | 1,95 mm | |
| maksimalna globina rezanja tmaks | 0,3 mm | |
| Radij R | 0,15 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,020 mm/v | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,015 mm/v | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
| Številka izdelka | 270248 4,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197466402 | |
| Številka proizvajalca | 270248 4,2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |