Mikro držalo za nože, ⌀ d = 4 mm, ⌀ DS: 10mm

Št. art.: 270200 10
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
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Micro
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ notranjega vpenjanja D 4 mm
Notranje hlajenje da
⌀ glave D1 14 mm
Višina vpenjanja L2 8,8 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270200 10
EAN/GTIN 4045197465610
Številka proizvajalca 270200 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 3.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Micro" Poglej vse