{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost držala | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | desni | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ISO-oznaka držala | SCSCR/L 2525M12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
| Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
| Dolžina glave L1 | 27 mm | |
| Celotna dolžina L | 151 mm | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 20 | |
| Podložna ploščica | 269005 6 | |
| Vijak za podložno ploščico | 269013 5 | |
| Nastavitveni kot κ | 45 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 260000 25/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197929198 | |
| Številka proizvajalca | 260000 25/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |