Vpenjalno držalo za struženje SCSCR 45°, za obračalne rezalne ploščice CC.., desno

Št. art.: 260000 20/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SCSCR/L 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 126 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 20
Podložna ploščica 269005 6
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260000 20/12
EAN/GTIN 4045197929181
Številka proizvajalca 260000 20/12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov