Vpenjalno držalo za struženje SCSCR 45°, za obračalne rezalne ploščice CC.., desno

Št. art.: 260000 10/06
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desni
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SCSCR/L 1010E06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 12 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260000 10/06
EAN/GTIN 4045197929136
Številka proizvajalca 260000 10/06
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun