Osnovni element za HiPer-Drill, 12×D, ⌀ DC: 45mm

Št. art.: 231620 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 12×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
Izvedba 12×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
⌀ območja Dc 45 mm - 46,99 mm
Uporabna dolžina L1 564 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 70 mm
Vpenjalni vijak 231999 25IP1
Celotna dolžina L 696 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231620 45
EAN/GTIN 4062406641788
Številka proizvajalca 231620 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
  • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
  • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju.
  • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

Polirani prostori za odrezke.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Za procesno varno uporabo svedra je treba izdelati predhodno vodilno izvrtino 1,5×D s svedrom art. 231600 z enako velikostjo in tipom rezalnega vložka. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.
Zmanjšajte podajanje f za 10 % in rezalno hitrost vc za 40 %.
Za procesno varno uporabo svedra je treba izdelati predhodno vodilno izvrtino 1,5×D s svedrom art. 231600 z enako velikostjo in tipom rezalnega vložka. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
  • Za izvrtine srednje velikosti do točnosti IT9, desno rezanje.
  • Uporabljajte samo z emulzijo KSS za notranje hlajenje.
  • Pred uporabo izvedite vodilno izvrtino, da povečate varnost postopka.
  • Uporabljajte le z rezalnim vložkom art. 231630231690, vpenjalni vijak art. 231999.
  • Privijte vpenjalni vijak z zateznim momentom, vgraviranim na svedru.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov