Osnovni element za HiPer-Drill, 10×D, ⌀ DC: 13mm

Št. art.: 231617 13
Popust
397,10 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 10×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
Izvedba 10×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
⌀ območja Dc 13 mm - 13,49 mm
Uporabna dolžina L1 135 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Dolžina držala Ls 48 mm
Vpenjalni vijak 231999 7IP (0,6 Nm)
Celotna dolžina L 205 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231617 13
EAN/GTIN 4045197868121
Številka proizvajalca 231617 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
  • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
  • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju.
  • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

Polirani prostori za odrezke.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Za procesno varno uporabo svedra je treba izdelati predhodno vodilno izvrtino 1,5×D s svedrom art. 231600 z enako velikostjo in tipom rezalnega vložka. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.
Zmanjšajte podajanje f za 10 % in rezalno hitrost vc za 30 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov