Vijak Torx Plus®, Pogon: 5IP1

Št. art.: 231999 5IP1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 5IP1
Navoj M1,2
Celotna dolžina 8,5 mm
Zatezni moment 0,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231999 5IP1
EAN/GTIN 4045197725554
Številka proizvajalca 231999 5IP1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com