Vijak Torx Plus®, Pogon: 25IP

Št. art.: 231999 25IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 25IP
Navoj M6
Celotna dolžina 35 mm
Zatezni moment 15 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 231999 25IP
EAN/GTIN 4062406063436
Številka proizvajalca 231999 25IP
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com