Vpenjalni trn, cilindrični, cilindrično držalo, za ⌀ rezalne glave D: 16mm

Št. art.: 210550 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ rezalne glave D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 16 mm
Trn za rezkarje cilindrično držalo
Notranje hlajenje da
Zunanji ⌀ d1 15,8 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala DS h6 20 mm
priporočeni zatezni moment 15 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210550 16
EAN/GTIN 4045197522603
Številka proizvajalca 210550 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.
Natančnost sistemskega krožnega teka ≤ 10 µm zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.
Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). Toleranca = h6.

Opomba:

Maksimalna globina rezkanja = L1 + I; I = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050210410.
Vpenjalni ključ = art. 219987.
Uporaba za momentni ključ = art. 219986.
Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse