Strojni navojni sveder GARANT Vap Tap HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M3

Št. art.: 135805 M3
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8.923 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,5 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 3,5 mm
4-kotno držalo □ 2,7 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
⌀ navoja 3 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Serija Vap Tap
Število rezil Z 3
Globine navoja 9 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 135805 M3
EAN/GTIN 4069515002202
Številka proizvajalca 135805 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
18
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder GARANT Vap Tap. Lahko se zanesljivo uporablja v širokem naboru materialov. Optimizirana dolžina vratu in utora za izboljšano odvajanje ostružkov za globoke navoje. Visokozmogljiv rezalni material HSS-E s povečano vsebnostjo vanadija za izboljšano odpornost proti obrabi. Površina vaporizirana, manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.
Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Poglej vse