{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 9,97 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Izvedba | 5×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Kot konice | 120 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 46,1 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Polstandardno | da | |
| Dolžina utorov Lc | 61 mm | |
| Celotna dolžina L | 103 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Podajanje f v PEEK | 0,25 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 121201 9,97 | |
| EAN/GTIN | 4045197716019 | |
| Številka proizvajalca | 121201 9,97 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |