{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 2,99 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Izvedba | 5×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,003 | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Kot konice | 120 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 23,6 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Polstandardno | da | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 4 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Podajanje f v PEEK | 0,1 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 121201 2,99 | |
| EAN/GTIN | 4045197715548 | |
| Številka proizvajalca | 121201 2,99 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |