• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Specialni sveder VHM DIN 6535 HA, neprevlečeni, ⌀ DC ±0,003: 7,03mm

Št. art.: 121201 7,03

Izberite različico in število kosov

⌀ DC ±0,003 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,003
  • Število rezil Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 7,03 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,003
Število rezil Z 1
Kot konice 120 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 42,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v PEEK 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 121201 7,03
EAN/GTIN 4045197715869
Številka proizvajalca 121201 7,03
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Spiralni precizni sveder za umetne mase. Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom zagotavlja največjo natančnost mer. Polirani spiralni utori za optimalno odvajanje odrezkov.Mogoče je upoštevanje tolerančnega pasu IT7 od vhodnega do izhodnega ⌀ zaradi specialnega koničenja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 121201 + 129100HB.
Oblika HE: naročite z art. 121201 + 129100HE.