{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 332/2 | |
| Tip | A | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,05 | |
| Kot grezenja | 60 stopinj | |
| Smer rezanja | desno | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
| ⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 | 6,4 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje | 12,5 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje | 16 mm | |
| Višina stopnje L2 2. stopnje | 18,9 mm | |
| Za obdelovanec ⌀ | 100–150 mm | |
| ⌀ držala Ds | 12,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 71 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
| Številka izdelka | 111310 M6 | |
| EAN/GTIN | 4062406101503 | |
| Številka proizvajalca | 111310 M6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |