Stopenjski centrirni sveder za osnovne izvrtine HSS-E A, neprevlečeni, za navoj: M10

Št. art.: 111310 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 332/2
  • Tip: A
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,05
  • Kot grezenja: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS E
Standard DIN 332/2
Tip A
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,05
Kot grezenja 60 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo Cilindrično držalo s h7
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 10,5 mm
⌀ D2 2. stopnje 16 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 23 mm
Višina stopnje L2 2. stopnje 27,7 mm
Za obdelovanec ⌀ 180–210 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Centrirni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111310 M10
EAN/GTIN 4062406101923
Številka proizvajalca 111310 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
65
Al (kratki odrezki)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
9
Jeklo < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Stopenjski centrirni sveder za navojno centriranje v osnovni izvrtini po obliki A.
Za kombinacijo postopkov centriranja, posnemanja roba in izdelave osnovne izvrtine v enem delovnem koraku.