{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS E | |
| Standard | DIN 332/2 | |
| Tip | A | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / -0,05 | |
| Kot grezenja | 60 stopinj | |
| Smer rezanja | desno | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
| ⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 | 4,3 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje | 8 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje | 11 mm | |
| Višina stopnje L2 2. stopnje | 12,6 mm | |
| Za obdelovanec ⌀ | 40–63 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Celotna dolžina L | 63 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Centrirni svedri |
| Številka izdelka | 111310 M4 | |
| EAN/GTIN | 4062406101480 | |
| Številka proizvajalca | 111310 M4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |