Garnitura notranjih predstekel, 5-delna G5-01, Tip: G5-01

Št. art.: 098002 G5-01
Nastavi ceno 5 kos (5,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 3M™ Speedglas™ G5-01
Vsebina 5
Oznaka proizvajalca H528025
Primerne za G5-01
Notranja višina 77 mm
Notranja širina 117 mm
Vrsta izdelka Predsteklo za zaščitne maske za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098002 G5-01
EAN/GTIN 4046719188598
Številka proizvajalca 7000000227
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de