{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | 3M™ Speedglas™ G5-01 | |
| Vsebina | 1 | |
| Oznaka proizvajalca | H610030 | |
| Primerne za | G5-01 | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Barva stekel | 5, 8–14 | |
| UV-zaščita | Odtenek 14 (trajen) | |
| Zaščitna stopnja IR-filtra | Odtenek 14 (trajen) | |
| Stopnja svetlobe | Nivo zatemnitve 3 | |
| Življenjska doba baterije | ADF do 1500 ur | |
| Vidno polje varilnega filtra [mm] | 73×109 mm | |
| Število senzorjev | 4 | |
| Samodejni vklop | da | |
| Vrsta izdelka | Filter za varilno masko |
| Številka izdelka | 098209 G5-01-VC | |
| EAN/GTIN | 4054596624887 | |
| Številka proizvajalca | 7100185618 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |