Avtomatska zaščitna maska za varilce z ventilatorskim dihalnim aparatom 3M™ Speedglas™ 9100 G5-01-VC z Adflo™, Tip: SET

Št. art.: 098208 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 3M™ Speedglas™ G5-01
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 4,5 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Primerno za področje uporabe Kovinska industrija; Popravilo kovin; Brušenje; Zaščita za varilce
Vrsta izdelka Zaščitna maska za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098208 SET
EAN/GTIN 4054596920743
Številka proizvajalca 7100258326
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ Adflo™ z varilno masko serije Speedglas™ G5-01 nudi robustno zaščito dihal v kompaktni obliki. Ergonomski, nastavljiv trak in zložljiva varilna zaščita s prozornim vizirjem zagotavljata udobje in široko vidno polje. Komplet je dobavljen brez varilnega filtra. Z opozorili o nizkem pretoku zraka ali prazni bateriji je idealna za intenzivna delovna okolja. Priložena je vreča za shranjevanje/prevoz, priložen pa je tudi komplet potrošnega materiala.

Velikosti glave: 50 – 64 cm
Vidno polje vizirja: 104×170 mm

Standard:

EN 175:1997; EN 166:2001; EN 12941:1998 A1:2003 + A2:2008; EN 14594:2018