Površinska LED-svetilka 360° s funkcijo zatemnitve CONNECT, Tip: AREA-10

Št. art.: 081235 AREA-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Svetlobni tok 1.000 lm - 10.000 lm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 12 V; 18 V
Celotna dolžina 212 mm
Celotna širina 200 mm
Celotna višina 395 mm
Vrsta izdelka Površinske svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081235 AREA-10
EAN/GTIN 5708997006757
Številka proizvajalca 03.6103C
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.
Visokozmogljiva akumulatorska površinska LED-svetilka za homogeno osvetlitev brez bleščanja. Robustno ohišje luči iz umetne mase, odporno na udarce, je kot nalašč za vsa delovna okolja. Možna montaža na stojalo SCANGRIP®. Za uporabo s CAS 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP® napajanje.
  • Možnost izbire kota svetlobnega snopa 360° ali 180°.
  • Možnost 5-stopenjske zatemnitve.
  • Regulacija luči s funkcijo BLUETOOTH omogoča vklop in izklop do 4 luči ter nastavitev svetilnosti v 5 stopnjah glede na trenutno delovno nalogo.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870073890 in 081249.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov