Polnilnik akumulatorjev, Tip: ASC55

Št. art.: 073890 ASC55
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Nazivna napetost 36 V
Maksimalno število polnilnih mest 1
Vrsta izdelka Polnilnik akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Številka proizvajalca 627044000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Polnilni za akumulatorske pakete z drsnim sedežem vseh napetostnih razredov (12–36 V). Patentirana tehnologija polnjenja »AIR COOLED« za kratke čase polnjenja s hlajenjem paketa baterij med polnjenjem.
Univerzalni polnilnik z izhodno močjo 55 W.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.