Polnilnik akumulatorjev, Tip: ASC290

Št. art.: 073890 ASC290
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Nazivna napetost 18 V
Maksimalno število polnilnih mest 1
Vrsta izdelka Polnilnik akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073890 ASC290
EAN/GTIN 4061792254688
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Polnilni za akumulatorske pakete z drsnim sedežem vseh napetostnih razredov (12–36 V). Patentirana tehnologija polnjenja »AIR COOLED« za kratke čase polnjenja s hlajenjem paketa baterij med polnjenjem.
Hitri polnilnik z zračnim hlajenjem in do 8-kratno hitrostjo polnjenja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.