Akumulatorski paket Li-Power, Kapaciteta akumulatorja: 2Ah

Št. art.: 073870 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Številka proizvajalca 625026000
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Zmogljive 18 V Li-Ion akumulatorske baterije, združljive z vsemi 18 V stroji in polnilniki platforme CAS.
  • Stalni elektronski nadzor posamezne celice.
  • Prikazovalnik za stalen nadzor preostale kapacitete.
  • Nizko samopraznjenje in dolga življenjska doba.
  • Procesorsko nadzorovano upravljanje polnjenja in praznjenja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vse 18-voltne naprave in akumulatorski paketi partnerjev CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.