Akumulatorska vbodna žaga brez akumulatorja, Tip: ST18L90

Št. art.: 078185 ST18L90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca ASTS 18-26 AS
Tovarniška številka ST 18 L 90
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Število hodov 750 min-1 - 3.000 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 90 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 4-kratno
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Izvedba Palična oblika
Posebnosti majhen obseg ročaja
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, Metabo Quick
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078185 ST18L90
EAN/GTIN 4061792256170
Številka proizvajalca 601047850
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Izvedba:

Robustna in izjemno priročna akumulatorska vbodna žaga za natančno rezanje.
  • Spremenljiva hitrost hoda, nihajni hod in nizko ležeče, vzmeteno vodilo žaginega lista.
  • Preklopna funkcija izpihovanja žagovine zagotavlja jasen pogled na mesto reza.
  • Majhen obseg in mehka površina ročaja.
Vsakodnevni pomočnik pri žaganju: priročna akumulatorska vbodna žaga za reze v les do 90 mm.
  • Funkcija izpihovanja odrezkov za jasen pogled na mesto reza.
  • Možnost sesanja, zaščita pred ponovnim zagonom.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno s sesalno šobo, zaščitnim steklom in notranjim 6-kotnikom.
Vklj. z zaščitno ploščico.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov