Premi brusilniki Akumulator, Tip: M12FDGS422

Št. art.: 077258 M12FDGS422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Oznaka proizvajalca M12FDGS-422B
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah; 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 21.000 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 50 mm
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm - 8 mm
Masa 1 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077258 M12FDGS422
EAN/GTIN 4058546290641
Številka proizvajalca 4933471436
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Akumulatorski premi brusilnik FUEL™ (skupna dolžina 262 mm). 3-stopenjska nastavitev hitrosti DRIVE-CONTROL.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev 2,0/4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev C12 C, po 1 vpenjalna stročnica 6 mm in 8 mm, torba za orodje.

Opomba:

Primerne brusne diske (CER) najdete pod art. 554012, plošče za čiščenje in grobo čiščenje pod art. 554050; 554051; 554054 in 554055.