Diski za čiščenje (A), ⌀ 76,2 mm, Izvednba koprene: MED

Št. art.: 554055 MED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,03 € / 1 kos
  • od 25 kos
    2,52 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.889 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvednba koprene Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
Stopnja trdote polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554055 MED
EAN/GTIN 4062406300999
Številka proizvajalca 554055 MED
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.
Združuje čiščenje s fino zaključno obdelavo.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun