Plošča za grobo čiščenje (SiC), ⌀ 76,2 mm, Izvednba koprene: CRS

Št. art.: 554051 CRS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,74 € / 1 kos
  • od 10 kos
    6,45 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
673 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvednba koprene Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti zelo groba
Stopnja trdote trda
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554051 CRS
EAN/GTIN 4062406300975
Številka proizvajalca 554051 CRS
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.
Velika zmogljivost odstranjevanja za univerzalno čiščenje.

Uporaba:

Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.