Akumulatorski vijačnik v obliki pištole, Tip: CLBP04Q

Št. art.: 071143 CLBP04Q
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Območje vrtilnega momenta 1,1 Nm - 4 Nm
Maksimalno število vrtljajev 1.770 min-1
Maksimalni vrtilni moment 4 Nm
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Vpenjalo za orodje Hitrovpenjalna glava
Masa brez akumulatorja 1,04 kg
Višina 209 mm
Dolžina 213,5 mm
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 071143 CLBP04Q
EAN/GTIN 697099651543
Številka proizvajalca CLBP04Q
Proizvajalec/odgovorna oseba Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de

Opis

Izvedba:

Brezžična montažna orodja Cleco® CellClutch™ so inteligentna in obenem preprosta za uporabo ter na montažno linijo s klasično funkcijo štetja prinašajo možnost programiranja. Preciznost in natančnost ponovitve z vrednostjo CMK > 1,67 (pri toleranci ±10 % v skladu z ISO 5393).
  • Preprosta možnost programiranja: programirajte števila vrtljajev in večstopenjska vijačenja, da preprečite napake in izboljšate produktivnost.
  • Uveljavljena spojka Cleco: ponuja zanesljivost in dolgo življenjsko dobo v proizvodni liniji.
  • Lučka za prikaz stanja za upravljanje: barvni prikaz za stanje vijačenja in števila paketov.
  • Večbarvna lučka LED: delovna svetilka za dodatno povratno informacijo za upravljanje „v redu/ni v redu“ pri hkratni osvetlitvi vašega obdelovanca.
  • Strategije vijačenja z možnostjo programiranja: odpravite možnosti za poškodbe navoja in napake pri vijačenju s števili vrtljajev in strategijami, ki jih je mogoče programirati.
  • Enotna baterijska platforma.

Obseg dobave:

Brez nasadnega ključa, akumulatorskih baterij in polnilnika.

Opomba:

Primerne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073827 vel. MB18; 073816 vel. MB18 ter pod art. 073840. Za nastavitev vrtilnega momenta je potrebna naprava za predhodno nastavitev, to najdete od art. 654381 naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov