{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pakiranje | Transportni kovček | |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
| Oznaka proizvajalca | M18CBLDD-202C | |
| Napajanje | Akumulatorska | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 60 Nm | |
| Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 500 min-1 | |
| Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.800 min-1 | |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
| Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 52 mm | |
| Masa | 1,5 kg | |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
| Tipična uporaba | Strong | |
| Primerno za material | kovinski; les; Jeklo | |
| Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik |
| Številka izdelka | 070210 M18CBLDD-2 | |
| EAN/GTIN | 4058546222628 | |
| Številka proizvajalca | 4933464317 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |