• The item cannot be ordered due to missing prices.

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 12,8mm

Article no.: 122404 12,8

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Price per Stück (incl. VAT)

Availability

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Nenn-⌀ DC 12,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,8 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Spannutenlänge Lc 60 mm
Gesamtlänge L 107 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identification & Classification

Article number 122404 12,8
EAN / GTIN 4045197420800
Manufacturer number 122404 12,8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Description

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122406 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122408 bestellen.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart