• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,4mm

Article no.: 122404 9,4
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

⌀ nom. DC 9,4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 32,9 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification & Classification

Article number 122404 9,4
EAN / GTIN 4045197420626
Manufacturer number 122404 9,4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122406.
Type HE: commander avec 122408.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart