• This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 5mm

Article no.: 122404 5
Price per 1 Unidad
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Not available
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Price per 1 Unidad (incl. VAT)

Availability

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

⌀ nominal DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 20,5 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Identification & Classification

Article number 122404 5
EAN / GTIN 4045197420183
Manufacturer number 122404 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
60
Acero < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Description

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122406.
Forma HE: pedir con n.º 122408.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart