• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Chaussures hautes noires/rouges uvex 1 x-craft pro, S1PL, Pointure EU: 43

Article no.: 092143 43
New product
Price per 1 Paire
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
2 pieces in stock

Select article variation and quantity

Pointure EU Unit price incl. VAT

Availability

  • Classe de protection: S1PL
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Série uvex 1
Sexe Homme
Classe de protection S1PL
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 43
Couleur noir/rouge
Type de produit Bottes de sécurité

Identification & Classification

Article number 092143 43
EAN / GTIN 4066853009757
Manufacturer number 6801243
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives et particulièrement légères, offrant un maintien et une flexibilité optimum. Résistance élevée à l’abrasion, protection optimale et respirabilité. Convient aux personnes allergiques au chrome. Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et de substances pouvant nuire à l’adhérence de la peinture. Largeur 11.
  • Doublure Distance-Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Embout en mousse PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Semelle intérieure confort interchangeable avec système d’évacuation de l’humidité et amortissement supplémentaire à l’avant du pied et au niveau des talons.
  • Semelle intermédiaire amortissante à retour d’énergie uvex i-PUREnrj planet avec 15% de granulés recyclés.
  • Equipement ESD.
  • Tige Ripstop respirante et résistante aux déchirures.
  • Tige PUtek résistante et flexible sur l’avant-pied.
  • Semelle extérieure en TPU uvex x-tended grip planet résistante à l’abrasion.

Bottines à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart