Hoge veterschoen zwart/rood uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU-schoenmaat: 37

Article no.: 092143 37
New product
Price per 1 paar
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

EU-schoenmaat Unit price incl. VAT

Availability

  • Veiligheidsklasse: S1PL
  • Materiaal veiligheidsneus: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1PL
Materiaal veiligheidsneus Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Kleur zwart/rood
Producttype Veiligheidsschoenen

Identification & Classification

Article number 092143 37
EAN / GTIN 4066853009658
Manufacturer number 6801237
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Uitvoering:

Sportieve, bijzonder lichte veiligheidsschoen biedt volledige ondersteuning en flexibiliteit. Hoge slijtvastheid, optimale bescherming en ademing. Geschikt bij chroomallergie. Alle materialen van de zool zijn vrij van siliconen, weekmakers en stoffen die de lakbevochtiging storen. Wijdte 11.
  • Distance-Mesh-voeringmateriaal.
  • 100% metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.
  • Geschuimde PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.
  • Verwisselbaar comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.
  • Energieteruggevende, dempende tussenzool uvex i-PUREnrj planet met 15% gerecycled granulaat.
  • ESD-uitrusting.
  • Ademend en scheurbestendig ripstop bovenmateriaal.
  • Sterk en flexibel PUtek bovenmateriaal in het voorvoetgedeelte.
  • Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-loopzool.

Hoge veterschoen met veters.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart