Calzatura alta con lacci nera/rossa uvex 1 x-craft pro, S1PL, Numero di scarpa UE: 35

Article no.: 092143 35
New product
Price per 1 paia
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Delivery in 1 - 2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Numero di scarpa UE Unit price incl. VAT

Availability

  • Grado di protezione: S1PL
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S1PL
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 35
Colore nero / rosso
Tipo di prodotto Calzature alte di sicurezza

Identification & Classification

Article number 092143 35
EAN / GTIN 4066853009634
Manufacturer number 6801235
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all’abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.
  • Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia Ripstop traspirante e resistente agli strappi.
  • Tomaia in PUtek resistente e flessibile nell’area dell’avampiede.
  • Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet resistente all’abrasione.

Stivali con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart