Halbschuh schwarz uvex 1 x-craft pro, S1PL, EU-Schuhgröße: 50

Article no.: 092141 50
New product
Price per 1 Paar
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

EU-Schuhgröße Unit price incl. VAT

Availability

  • Schutzklasse: S1PL
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1PL
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 50
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identification & Classification

Article number 092141 50
EAN / GTIN 4066853006732
Manufacturer number 6800250
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Ausführung:

Sportlicher, besonders leichter Sicherheitsschuh bietet volle Unterstützung und Flexibilität. Hohe Abriebfestigkeit, optimaler Schutz und Atmungsaktivität. Für Chromallergiker geeignet. Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und lackbenetzungsstörenden Substanzen. Weite 11.
  • Distance-Mesh Futtermaterial.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Geschäumte PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.
  • Auswechselbares Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.
  • Energierückgebende, dämpfende Zwischensohle uvex i-PUREnrj planet mit 15% recyceltem Granulat.
  • ESD-Ausstattung.
  • Atmungsaktives und reißfestes Ripstop Obermaterial.
  • Widerstandsfähiges und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfußbereich.
  • Abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle.

Sicherheitshalbschuh mit elastischen Senkeln mit Schnellverschluss.

Norm:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart