Zapato abotinado negro uvex 1 x-craft pro, S1PL, Número de zapato UE: 48

Article no.: 092141 48
New product
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Número de zapato UE Price per 1 par (incl. VAT)

Availability

  • Clase de protección: S1PL
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Textil
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie uvex 1
Sexo Caballero
Clase de protección S1PL
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identification & Classification

Article number 092141 48
EAN / GTIN 4066853006657
Manufacturer number 6800248
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Ejecución:

Calzado de seguridad deportivo y ultraligero que ofrece soporte y flexibilidad completos. Alta resistencia a la abrasión, óptima protección y transpirabilidad. Apropiado para alérgicos al cromo. Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y sustancias que interfieren con la humectación de la pintura. Anchura 11.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Recubierta de espuma PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.
  • Plantilla cómoda intercambiable con sistema de transporte de la humedad y amortiguación adicional para el talón y el empeine.
  • Entresuela amortiguadora con retorno de energía uvex i-PUREnrj planet con un 15 % de granulado reciclado.
  • Dotación ESD.
  • Material exterior ripstop transpirable y resistente a los desgarros.
  • Material exterior PUtek resistente y flexible en la zona del antepié.
  • Suela TPU resistente a la abrasión uvex x-tended grip planet.

Zapato abotinado de seguridad con cordones elásticos y cierre rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart